Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csavarozó gép készlet akkus nyomaték max. 3Nm SN007989 - 9007470000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavarozó gép készlet akkus nyomaték max. 3Nm SN007989

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 2.4 V

  • Akkumulátor kapacitás - 1 Ah

  • Súly akkumulátorcsomaggal - 2 kg

  • Max. forgatónyomaték - 3 Nm

  • Forgatónyomaték beállítás - 0.4-3 Nm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190299224

Sonepar cikkszám

SN007989

Gyártói cikkszám

9007470000

Gyártói típuskód

DMS 3 SET 1

Névleges feszültség:

2.4 V

Akkumulátor kapacitás:

1 Ah

Súly akkumulátorcsomaggal:

2 kg

Max. forgatónyomaték:

3 Nm

Forgatónyomaték beállítás:

0.4-3 Nm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Csavarbehajtó (akkus) ; Csavarozó gép készlet akkus nyomaték max. 3Nm