WEIDMÜLLER - Csavarozó gép pót akku DMS-3-hoz 2,4V GT18126 - 9007450000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 2.4 V
Kivitel - lítium-ion
Súly - 122 g
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190450106
Sonepar cikkszám
GT18126
Gyártói cikkszám
9007450000
Gyártói típuskód
AKKU DMS 3
Névleges feszültség:
2.4 V
Kivitel:
lítium-ion
Súly:
122 g
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Akkumulátor elektromos szerszámokhoz ; Csavarozó gép pót akku DMS-3-hoz 2,4V