WEIDMÜLLER - Csavarozó gép SN108403 - 1479090000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 3.6 V
Súly akkumulátorcsomaggal - 2.5 kg
Max. forgatónyomaték - 3 Nm
Forgatónyomaték beállítás - 0.36-3 Nm
Szélesség - 338 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108403
Gyártói cikkszám
1479090000
Gyártói típuskód
DMS PRO SET
Névleges feszültség:
3.6 V
Súly akkumulátorcsomaggal:
2.5 kg
Max. forgatónyomaték:
3 Nm
Forgatónyomaték beállítás:
0.36-3 Nm
Szélesség:
338 mm
Csavarozó gép