WEIDMÜLLER - Csősaru 10mm2 D=13mm réz ónozott SN012427 - 1496950000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Keskeny peremes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118306453
Sonepar cikkszám
SN012427
Gyártói cikkszám
1496950000
Gyártói típuskód
KRN-M12/-10
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Felület:
egyéb
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 10mm2 D=13mm réz ónozott