WEIDMÜLLER - Csősaru 10mm2 D=6,4mm réz ónozott SN012424 - 1496920000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5
Keskeny peremes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118306439
Sonepar cikkszám
SN012424
Gyártói cikkszám
1496920000
Gyártói típuskód
KRN-M6/-10
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
5
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 10mm2 D=6,4mm réz ónozott