Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Csősaru 10mm2 D=12mm réz ónozott G41685 - 7700000194

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru  10mm2 D=12mm réz ónozott G41685

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Anyag - réz

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248804160

Sonepar cikkszám

G41685

Gyártói cikkszám

7700000194

Gyártói típuskód

13208

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 10mm2 D=12mm réz ónozott