Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 120mm2 D= 8mm réz ónozott G41711 - 7700000256

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 120mm2 D=   8mm réz ónozott G41711

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Anyag - réz

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248804290

Sonepar cikkszám

G41711

Gyártói cikkszám

7700000256

Gyártói típuskód

13285

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 120mm2 D= 8mm réz ónozott