WEIDMÜLLER - Csősaru 120mm2 D=10mm réz ónozott G41712 - 7700000225
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 90°
Névleges keresztmetszet - 120 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G41712
Gyártói cikkszám
7700000225
Gyártói típuskód
13240
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
90°
Névleges keresztmetszet:
120 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Szigetelt:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 120mm2 D=10mm réz ónozott