Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 120mm2 D=12mm réz ónozott G41713 - 7940012512

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 120mm2 D=12mm réz ónozott G41713

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - réz

  • Felület - ónozott

  • Névleges keresztmetszet - 120 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248802838

Sonepar cikkszám

G41713

Gyártói cikkszám

7940012512

Gyártói típuskód

13241

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 120mm2 D=12mm réz ónozott