Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 120mm2 D=12mm réz/ónozott SN009328 - 1498250000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru  120mm2 D=12mm réz/ónozott SN009328

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Csatlakozási szög - 90°

  • Névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Karakterisztika - 20

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4050118307627

Sonepar cikkszám

SN009328

Gyártói cikkszám

1498250000

Gyártói típuskód

KP-M12/-120

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Csatlakozási szög:

90°

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Karakterisztika:

20

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru 120mm2 D=12mm réz/ónozott