Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 120mm2 D=16mm hajlított 90fok SN001009 - 1494480000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 120mm2 D=16mm hajlított 90fok SN001009

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozási szög - 90°

  • Névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118304312

Sonepar cikkszám

SN001009

Gyártói cikkszám

1494480000

Gyártói típuskód

KWN-M16/-120 90

Csatlakozási szög:

90°

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

16

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Felület:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru 120mm2 D=16mm hajlított 90fok