WEIDMÜLLER - Csősaru 150mm2 D=13mm réz ónozott SN012472 - 1495720000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 150 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Keskeny peremes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118305296
Sonepar cikkszám
SN012472
Gyártói cikkszám
1495720000
Gyártói típuskód
KRN-M12/-150
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
150 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 150mm2 D=13mm réz ónozott