WEIDMÜLLER - Csősaru 150mm2 D=15mm réz ónozott SN012473 - 1495810000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 150 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 14
Keskeny peremes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118305500
Sonepar cikkszám
SN012473
Gyártói cikkszám
1495810000
Gyártói típuskód
KRN-M14/-150
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
150 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
14
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Felület:
egyéb
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 10mm2 D=4,3mm réz ónozott