Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 150mm2 D=16mm hajlított 90° SN134058 - 1497830000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 150mm2 D=16mm hajlított 90° SN134058

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 150 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN134058

Gyártói cikkszám

1497830000

Gyártói típuskód

KWPN-M16/-150 90

Névleges keresztmetszet:

150 mm2

Csősaru 150mm2 D=16mm hajlított 90°