Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 150mm2 D=17mm réz ónozott SN012474 - 1495730000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 150mm2 D=17mm réz ónozott SN012474

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 150 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118305395

Sonepar cikkszám

SN012474

Gyártói cikkszám

1495730000

Gyártói típuskód

KRN-M16/-150

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

150 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

16

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Felület:

egyéb

Rögzítő lyukak száma:

1

Perforált csatornák ; Budvill és Társa ; Műa csatorna 15x13mm tetővel 2m fehér