Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 185mm2 D=17mm réz ónozott SN012480 - 1495450000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 185mm2 D=17mm réz ónozott SN012480

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 185 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4050118305036

Sonepar cikkszám

SN012480

Gyártói cikkszám

1495450000

Gyártói típuskód

KRN-M16/-185

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

185 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

16

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Felület:

egyéb

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 10mm2 D=4,3mm réz ónozott