WEIDMÜLLER - Csősaru 2,5mm2 D=4,3mm réz ónozott SN012408 - 1495090000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4
Keskeny peremes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118305029
Sonepar cikkszám
SN012408
Gyártói cikkszám
1495090000
Gyártói típuskód
KRN-M4/-2,5
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
4
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Felület:
egyéb
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 2,5mm2 D=4,3mm réz ónozott