Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 240mm2 D=15mm réz ónozott SN012485 - 1497270000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 240mm2 D=15mm réz ónozott SN012485

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 14

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118306842

Sonepar cikkszám

SN012485

Gyártói cikkszám

1497270000

Gyártói típuskód

KRN-M14/-240

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

240 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

14

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Felület:

egyéb

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 10mm2 D=4,3mm réz ónozott