Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 240mm2 D=12mm hajlított 90fok GT24341 - 7940012537

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 240mm2 D=12mm hajlított 90fok GT24341

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Csatlakozási szög - 90°

  • Anyag - réz

  • Felület - ónozott

  • Névleges keresztmetszet - 240 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248802883

Sonepar cikkszám

GT24341

Gyártói cikkszám

7940012537

Gyártói típuskód

13355

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Csatlakozási szög:

90°

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Névleges keresztmetszet:

240 mm2

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 240mm2 D=12mm hajlított 90fok