Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 240mm2 D=12mm réz ónozott SN011847 - 1495500000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 240mm2 D=12mm réz ónozott SN011847

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4050118305142

Sonepar cikkszám

SN011847

Gyártói cikkszám

1495500000

Gyártói típuskód

KRN-M12/-240

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

240 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 240mm2 D=12mm réz ónozott