Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 25mm2 D=10mm hajlított 90° SN134059 - 1497520000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 25mm2 D=10mm hajlított 90° SN134059

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 25 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118306989

Sonepar cikkszám

SN134059

Gyártói cikkszám

1497520000

Gyártói típuskód

KWPN-M10/-25

Névleges keresztmetszet:

25 mm2

Csősaru 25mm2 D=10mm hajlított 90°