WEIDMÜLLER - Csősaru 25mm2 D=13mm réz ónozott SN012437 - 1496520000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 25 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Keskeny peremes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118306163
Sonepar cikkszám
SN012437
Gyártói cikkszám
1496520000
Gyártói típuskód
KRN-M12/-25
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
25 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 25mm2 D=13mm réz ónozott