Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Csősaru 25mm2 D= 6mm réz ónozott G41686 - 7700000200

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru  25mm2 D=  6mm réz ónozott G41686

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Anyag - réz

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248801992

Sonepar cikkszám

G41686

Gyártói cikkszám

7700000200

Gyártói típuskód

13215

Névleges keresztmetszet:

25 mm2

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 25mm2 D= 6mm réz ónozott