Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 50mm2 D= 6mm réz ónozott G41698 - 7700000252

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru  50mm2 D=   6mm réz ónozott G41698

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Anyag - réz

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248802166

Sonepar cikkszám

G41698

Gyártói cikkszám

7700000252

Gyártói típuskód

13281

Névleges keresztmetszet:

50 mm2

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 50mm2 D= 6mm réz ónozott