Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Csősaru 50mm2 D=10mm hajlított 90fok GT56082 - 7700000284

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru  50mm2 D=10mm hajlított 90fok GT56082

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Csatlakozási szög - 90°

  • Anyag - réz

  • Felület - ónozott

  • Névleges keresztmetszet - 50 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248802265

Sonepar cikkszám

GT56082

Gyártói cikkszám

7700000284

Gyártói típuskód

13326

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Csatlakozási szög:

90°

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Névleges keresztmetszet:

50 mm2

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Toldóhüvely réz ; Toldóhüvely VSTN/0,1-0,5