Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 6mm2 D=5,3mm réz ónozott SN012417 - 1497170000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 6mm2 D=5,3mm réz ónozott SN012417

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118306590

Sonepar cikkszám

SN012417

Gyártói cikkszám

1497170000

Gyártói típuskód

KRN-M5/-6

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

6 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

5

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Felület:

egyéb

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 6mm2 D=5,3mm réz ónozott