Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 6mm2 D= 5mm réz ónozott G31822 - 7700000098

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru   6mm2 D=   5mm réz ónozott G31822

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Anyag - réz

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248804092

Sonepar cikkszám

G31822

Gyártói cikkszám

7700000098

Gyártói típuskód

13021

Névleges keresztmetszet:

6 mm2

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 6mm2 D= 5mm réz ónozott