WEIDMÜLLER - Csősaru 70mm2 D=10,5mm réz ónozott SN012452 - 1496670000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 70 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Keskeny peremes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118305845
Sonepar cikkszám
SN012452
Gyártói cikkszám
1496670000
Gyártói típuskód
KRN-M10/-70
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
70 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 70mm2 D=10,5mm réz ónozott