WEIDMÜLLER - Csősaru 70mm2 D=21mm réz ónozott SN012456 - 1495590000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 70 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 20
Keskeny peremes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118305302
Sonepar cikkszám
SN012456
Gyártói cikkszám
1495590000
Gyártói típuskód
KRN-M20/-70
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
70 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
20
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Felület:
egyéb
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 10mm2 D=4,3mm réz ónozott