WEIDMÜLLER - Csősaru 90 fok 16mm2 D= 6mm réz ónozott SN073099 - 1497090000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozási szög - 90°
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5
Keskeny peremes kivitel - Nem
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118306743
Sonepar cikkszám
SN073099
Gyártói cikkszám
1497090000
Gyártói típuskód
KWN-M6/16 90
Csatlakozási szög:
90°
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
5
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Felület:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru 90 fok 16mm2 D= 6mm réz ónozott