WEIDMÜLLER - Csősaru 90 fok 50mm2 D= 8mm réz ónozott SN010652 - 1495970000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Csatlakozási szög - 90°
Keskeny peremes kivitel - Nem
Szigetelt - Nem
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118305425
Sonepar cikkszám
SN010652
Gyártói cikkszám
1495970000
Gyártói típuskód
KWN-M8/-50 90
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Csatlakozási szög:
90°
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Felület:
egyéb
Névleges keresztmetszet:
50 mm2
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru 90 fok 50mm2 D= 8mm réz ónozott