Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 95mm2 D=16 mm hajlított 90° SN134056 - 1497730000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 95mm2 D=16 mm hajlított 90° SN134056

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 95 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118307054

Sonepar cikkszám

SN134056

Gyártói cikkszám

1497730000

Gyártói típuskód

KWPN-M16/-95 90

Névleges keresztmetszet:

95 mm2

Csősaru 95mm2 D=16 mm hajlított 90°