Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 95mm2 D=21mm réz ónozott SN012463 - 1495640000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 95mm2 D=21mm réz ónozott SN012463

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 20

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Karima forma - szemes

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118305319

Sonepar cikkszám

SN012463

Gyártói cikkszám

1495640000

Gyártói típuskód

KRN-M20/-95

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

20

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Karima forma:

szemes

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Felület:

egyéb

Rögzítő lyukak száma:

1

Névleges keresztmetszet:

95 mm2

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 10mm2 D=4,3mm réz ónozott