Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 95mm2 D= 8mm réz ónozott G41707 - 1495600000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru  95mm2 D=  8mm réz ónozott G41707

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 90°

  • Névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4032248804276

Sonepar cikkszám

G41707

Gyártói cikkszám

1495600000

Gyártói típuskód

KRN-M8/-95

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

90°

Névleges keresztmetszet:

95 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 95mm2 D= 8mm réz ónozott