Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 95mm2 D=10,5mm réz ónozott SN012459 - 1495610000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 95mm2 D=10,5mm réz ónozott SN012459

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4050118305371

Sonepar cikkszám

SN012459

Gyártói cikkszám

1495610000

Gyártói típuskód

KRN-M10/-95

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

95 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 95mm2 D=10,5mm réz ónozott