WEIDMÜLLER - Csősaru hossz. 10mm2 D=10,5mm réz ón SN012499 - 1497910000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Karakterisztika - 6
Felület - fényes
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307276
Sonepar cikkszám
SN012499
Gyártói cikkszám
1497910000
Gyártói típuskód
KP-M10/-10
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Karakterisztika:
6
Felület:
fényes
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hossz. 10mm2 D=10,5mm réz ón