WEIDMÜLLER - Csősaru hossz. 120mm2 D=8,4mm réz ón SN012534 - 1498480000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8.4
Névleges keresztmetszet - 120 mm2
Karakterisztika - 20
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307900
Sonepar cikkszám
SN012534
Gyártói cikkszám
1498480000
Gyártói típuskód
KP-M8/-120
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8.4
Névleges keresztmetszet:
120 mm2
Karakterisztika:
20
Felület:
ónozott
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hossz. 120mm2 D=8,4mm réz ón