Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru hossz. 240mm2 D=10,5mm réz ón SN012552 - 1498390000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru hossz. 240mm2 D=10,5mm réz ón SN012552

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Karakterisztika - 28

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118307818

Sonepar cikkszám

SN012552

Gyártói cikkszám

1498390000

Gyártói típuskód

KP-M10/-240

Névleges keresztmetszet:

240 mm2

Karakterisztika:

28

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hossz. 240mm2 D=10,5mm réz ón