Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru hossz. 300mm2 D=10,5mm réz ón SN012557 - 1498440000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru hossz. 300mm2 D=10,5mm réz ón SN012557

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 300 mm2

  • Karakterisztika - 32

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118307764

Sonepar cikkszám

SN012557

Gyártói cikkszám

1498440000

Gyártói típuskód

KP-M10/-300

Névleges keresztmetszet:

300 mm2

Karakterisztika:

32

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hossz. 300mm2 D=10,5mm réz ón