WEIDMÜLLER - Csősaru hossz. 50mm2 D=10,5mm réz ón SN012517 - 1498080000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 50 mm2
Karakterisztika - 14
Felület - fényes
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307559
Sonepar cikkszám
SN012517
Gyártói cikkszám
1498080000
Gyártói típuskód
KP-M10/-50
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
50 mm2
Karakterisztika:
14
Felület:
fényes
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hossz. 50mm2 D=10,5mm réz ón