WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 150mm2 D=21mm réz ón SN012545 - 1498340000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 150 mm2
Karakterisztika - 22
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307740
Sonepar cikkszám
SN012545
Gyártói cikkszám
1498340000
Gyártói típuskód
KP-M20/-150
Névleges keresztmetszet:
150 mm2
Karakterisztika:
22
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 150mm2 D=21mm réz ón