Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 16mm2 D=5,3mm réz ón SN012500 - 1497920000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 16mm2 D=5,3mm réz ón SN012500

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Karakterisztika - 8

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118307542

Sonepar cikkszám

SN012500

Gyártói cikkszám

1497920000

Gyártói típuskód

KP-M5/-16

Névleges keresztmetszet:

16 mm2

Karakterisztika:

8

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 16mm2 D=5,3mm réz ón