WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 185mm2 D=17mm réz ón SN012550 - 1498370000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 185 mm2
Karakterisztika - 25
Felület - fényes
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307733
Sonepar cikkszám
SN012550
Gyártói cikkszám
1498370000
Gyártói típuskód
KP-M16/-185
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
16
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
185 mm2
Karakterisztika:
25
Felület:
fényes
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 185mm2 D=17mm réz ón