WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 240mm2 D=13mm réz ón SN012553 - 1498410000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Rögzítő lyukak száma - 1
Karakterisztika - 28
Névleges keresztmetszet - 240 mm2
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307672
Sonepar cikkszám
SN012553
Gyártói cikkszám
1498410000
Gyártói típuskód
KP-M12/-240
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Rögzítő lyukak száma:
1
Karakterisztika:
28
Névleges keresztmetszet:
240 mm2
Felület:
fényes
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 240mm2 D=13mm réz ón