WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 300mm2 D=13mm réz ón SN012558 - 1498450000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 300 mm2
Karakterisztika - 32
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307788
Sonepar cikkszám
SN012558
Gyártói cikkszám
1498450000
Gyártói típuskód
KP-M12/-300
Névleges keresztmetszet:
300 mm2
Karakterisztika:
32
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 300mm2 D=13mm réz ón