WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 300mm2 D=21mm réz ón SN012561 - 1498470000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 300 mm2
Karakterisztika - 32
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307849
Sonepar cikkszám
SN012561
Gyártói cikkszám
1498470000
Gyártói típuskód
KP-M20/-300
Névleges keresztmetszet:
300 mm2
Karakterisztika:
32
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 300mm2 D=21mm réz ón