WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 35mm2 D=17mm réz ón SN012514 - 1498060000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 35 mm2
Karakterisztika - 12
Felület - fényes
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307382
Sonepar cikkszám
SN012514
Gyártói cikkszám
1498060000
Gyártói típuskód
KP-M16/-35
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
16
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
35 mm2
Karakterisztika:
12
Felület:
fényes
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 35mm2 D=17mm réz ón