Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 35mm2 D=13mm réz ón SN012513 - 1498050000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 35mm2 D=13mm réz ón SN012513

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Karakterisztika - 12

  • Felület - fényes

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118307320

Sonepar cikkszám

SN012513

Gyártói cikkszám

1498050000

Gyártói típuskód

KP-M12/35

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

35 mm2

Karakterisztika:

12

Felület:

fényes

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 35mm2 D=13mm réz ón