WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 50mm2 D=15mm réz ón SN012519 - 1498570000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karakterisztika - 14
Névleges keresztmetszet - 50 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118308105
Sonepar cikkszám
SN012519
Gyártói cikkszám
1498570000
Gyártói típuskód
KP-M14/-50
Karakterisztika:
14
Névleges keresztmetszet:
50 mm2
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 50mm2 D=15mm réz ón