WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 50mm2 D=6,4mm réz ón SN012515 - 1498510000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 50 mm2
Karakterisztika - 14
Felület - fényes
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118308006
Sonepar cikkszám
SN012515
Gyártói cikkszám
1498510000
Gyártói típuskód
KP-M6/-50
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
50 mm2
Karakterisztika:
14
Felület:
fényes
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 50mm2 D=6,4mm réz ón